196133-ELETTROVALVOLA MHE2-MS1H-3/2G-M7-K

Elettrovalvola MHE2-MS1H

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MHE2-MS1H-3/2G-M7-K
Rubix:160000000590561
Produttore:196133
EAN:4052568159207
196133-ELETTROVALVOLA MHE2-MS1H-3/2G-M7-K

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola direzionale specifica per l'applicazione mh2, mh3, mh4
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 196133-ELETTROVALVOLA MHE2-MS1H-3/2G-M7-K


Elettrovalvola MHE2-MS1H-3/2G-M7-K Valvola singola, a commutazione rapida, con cavo. Funzione valvola=3/2, chiusa, monostabile, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=10 mm, Portata nominale normale=100 l/min, Pressione d'esercizio=-0,9 - 8 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso120,3 g
Tipologiavalvola direzionale specifica per l'applicazione mh2, mh3, mh4
Numero di porte3
Portata volumetrica100 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
€ 97,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 118,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione