Riferimenti
SMC:SYJ7120-5LOU-01F-Q
Rubix:999221025034305
Produttore:00044099
EAN:3618036148848

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | elettrovalvola pilotata |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00044099-ARTICOLO SYJ7120-5LOU-01F-Q
La valvola SYJ è una combinazione innovativa di efficienza di spazio e superiorità di prestazioni che offre un valore reale alla soluzione progettuale. Sia che venga progettata in un manifold o utilizzata come valvola singola, questo profilo ridotto aumenta la flessibilità di progettazione e riduce al minimo i requisiti di spazio. La valvola SYJ utilizza un solenoide pilota a bassa potenza (0,5 watt standard), che riduce drasticamente la generazione di calore termico. Ciò migliora le prestazioni, riduce i costi operativi e consente il controllo diretto da parte dei relè di uscita del PLC. Tutti i collegamenti elettrici delle valvole SYJ sono disponibili con luci e soppressione delle sovratensioni. Le valvole della serie SYJ possono essere configurate su manifold montati su base o singolarmente su sottopiastre, creando una varietà di soluzioni per soddisfare le più ampie esigenze di progettazione.
•Fluid: air
•Operating pressure range: 0.1 - 0.7MPa
•mm²: body ported range 8,7 - 10,9;
•base mounted 12,7
•Coil rated voltage: 3, 5, 6, 12, 24VDC;
•100, 110, 200, 220VAC
•Ambient & fluid temp: max. 50° C
Function: 1 (2 Position Single)
Piping: 2 (Body Ported)
Exhaust: 0 (Individual)
Specifications: Standard
Voltage: 5 (24VDC)
Lead Wire: LO (L Plug w/o Connector)
Cable length: None
Surge Suppressor: U (Light & Surge Suppressor Non-polar)
Manual Override: Non-locking Push Style
Port Size: 01 (Base Mounted w/Sub-plate 1/8, Body Ported 1/8)
Thread: Rc (or None)
Option: F (Bracket)
•Operating pressure range: 0.1 - 0.7MPa
•mm²: body ported range 8,7 - 10,9;
•base mounted 12,7
•Coil rated voltage: 3, 5, 6, 12, 24VDC;
•100, 110, 200, 220VAC
•Ambient & fluid temp: max. 50° C
Function: 1 (2 Position Single)
Piping: 2 (Body Ported)
Exhaust: 0 (Individual)
Specifications: Standard
Voltage: 5 (24VDC)
Lead Wire: LO (L Plug w/o Connector)
Cable length: None
Surge Suppressor: U (Light & Surge Suppressor Non-polar)
Manual Override: Non-locking Push Style
Port Size: 01 (Base Mounted w/Sub-plate 1/8, Body Ported 1/8)
Thread: Rc (or None)
Option: F (Bracket)
Punti di forza
Fluido: aria.
Intervallo di pressione operativa (MPa): 0,15 ... 0,7.
Temperatura ambiente e del fluido: -10 ... 50° C (senza congelamento).
Frequenza massima di funzionamento: 10 Hz.
Intervallo di pressione operativa (MPa): 0,15 ... 0,7.
Temperatura ambiente e del fluido: -10 ... 50° C (senza congelamento).
Frequenza massima di funzionamento: 10 Hz.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elettrovalvola pilotata |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Portata volumetrica | 626 l/min |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 67,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 81,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione