EL.DISTR. 5/3 ISO 1 1011.53.31.3.5.M3R 1011533135M3R
ELETTROVALVOLE ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1011.53.31.35M3R
Rubix:999180300000384

Documenti
Dettagli del prodotto : EL.DISTR. 5/3 ISO 1 1011.53.31.3.5.M3R 1011533135M3R
ELETTROVALVOLA Taglia:ISO 1 N°Vie / N°Posizioni:5/3 Tipo:CENTRI CHIUSI
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | centri chiusi |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 900 l/min |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 79,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
