184509-ELETTROVALVOLA JMEBH-5/2-D-3-ZSR-C

Valvola JMEBH Midi Pneumatica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:JMEBH-5/2-D-3-ZSR-C
Rubix:160000000587410
Produttore:184509
EAN:4052568014452
184509-ELETTROVALVOLA JMEBH-5/2-D-3-ZSR-C

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola standard iso 5599-1
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 184509-ELETTROVALVOLA JMEBH-5/2-D-3-ZSR-C


Elettrovalvola JMEBH-5/2-D-3-ZSR-C Con attacco ad innesto centrale Funzione valvola=5/2, bistabile, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=65 mm, Portata nominale normale=4500 l/min, Pressione d'esercizio=2 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1020,7 g
Tipologiavalvola standard iso 5599-1
Numero di porte5
Portata volumetrica4500 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
€ 378,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 461,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione