Riferimenti
Pneumax:1013.52.39.M3R
Rubix:999180300000460

Documenti
Dettagli del prodotto : 10135239M3R
ELETTROVALVOLA Taglia:ISO 3 N°Vie / N°Posizioni:5/2 Tipo:MONOSTABILE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | monostabile |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 3600 l/min |
| Campo di pressione | pressione minima di pilotaggio: 2,5 bar; pressione di esercizio max: 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 131,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 160,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
