7876-ELETTROVALVOLA MOFH-3-1/4

Elettrovalvola MOCH-3

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MOFH-3-1/4
Rubix:160000000578650
Produttore:7876
EAN:4052568111137
7876-ELETTROVALVOLA MOFH-3-1/4

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola tiger classico
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 7876-ELETTROVALVOLA MOFH-3-1/4


Valvola a solenoide MOFH-3-1/4 Con comando manuale, senza solenoide o presa di corrente. Il solenoide e la presa devono essere ordinati separatamente. Funzione della valvola=3/2 aperta, monostabile, Tipo di azionamento=elettrico, Larghezza=30,5 mm, Dimensione della valvola=30,5 mm, Portata nominale standard=800 l/min

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)132x60x34 mm
Peso228,71 g
Tipologiavalvola tiger classico
Numero di porte3
Portata volumetrica800 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
€ 184,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 225,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione