SPOOL VALVE SERIES 551 MANUALLY OPERATED SPOOL VALVE SERIES 551 G1/4 5/2 PUSH-PULL BUTTON OPERATION 55102086

Distributore con comando manuale serie 550 - 551 - 552

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Asco:55102086
Rubix:999200520041130
Produttore:55102086
SPOOL VALVE SERIES 551 MANUALLY OPERATED SPOOL VALVE SERIES 551 G1/4 5/2 PUSH-PULL BUTTON OPERATION  55102086

Riepilogo info tecniche

Tipologiapulsante a pressione
Numero di porte5

Dettagli del prodotto : SPOOL VALVE SERIES 551 MANUALLY OPERATED SPOOL VALVE SERIES 551 G1/4 5/2 PUSH-PULL BUTTON OPERATION 55102086


Pressione di esercizio: da 0 a 10 bar. Temperatura ambiente: da -10 °C a + 60 °C. Portata (Qv a 6 bar) (ANR) 200 L/min. Corpo in lega leggera anodizzata.

Applicazioni

Aria compressa, filtrata, lubrificata o meno.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapulsante a pressione
Numero di porte5
€ 150,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 184,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione