MANUAL PILOT VALVE 3/2 NC-NO - INSTANT FITTINGS SERIES 307 PNEUMATIC MODULE ALONE - INSTANT FITTINGS 30701001

Valvola pilota a solenoide

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Asco:30701001
Rubix:999190200000007
Produttore:30701001
EAN:3661475010290
MANUAL PILOT VALVE 3/2 NC-NO - INSTANT FITTINGS SERIES 307 PNEUMATIC MODULE ALONE - INSTANT FITTINGS 30701001

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola pilota a solenoide

Dettagli del prodotto : MANUAL PILOT VALVE 3/2 NC-NO - INSTANT FITTINGS SERIES 307 PNEUMATIC MODULE ALONE - INSTANT FITTINGS 30701001


La Serie 307-S di ASCO è una linea di valvole pilota a solenoide progettate per applicazioni industriali pesanti in ambienti ostili. L'elevata capacità di flusso, la robusta costruzione in acciaio inox o ottone e la lunga durata sono particolarmente indicate per l'uso in impianti di perforazione e raffinerie. Le valvole sono approvate dalla direttiva ATEX 94/9/CE.

Punti di forza

-Può essere pilotata internamente o esternamente per convertire la valvola in un funzionamento a pressione minima differenziale zero applicando aria ausiliaria|Soddisfa tutte le direttive CE pertinenti

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola pilota a solenoide
€ 52,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione