151687-CONNETTORE FEMMINA MSSD-EB

Spina e presa MSSD

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MSSD-EB
Rubix:160000000582219
Produttore:151687
EAN:4052568010720
151687-CONNETTORE FEMMINA MSSD-EB

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 151687-CONNETTORE FEMMINA MSSD-EB


Spina presa MSSD-EB per bobine e valvole di solenoide, modello porta secondo DIN EN 175 301, tipo diametro C. Diametro cavo ammissibile=7,5 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Tensione di alimentazione nominale, CA=250 V, Tensione di funzionamento nominale CC=300 V, Forza dell'impulso=4 kV

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x30x18 mm
Peso12 g
Tipologiamssd
Paese d'origineIT
Codice doganale85366990
2,38 IVA esclusa
/ Unità
2,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore