566643-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-14W-G14-3
Morsettiera VABM
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VABM-L1-14W-G14-3
Rubix:160000000604659
Produttore:566643
EAN:4052568100551

Documenti
Dettagli del prodotto : 566643-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-14W-G14-3
Striscia collettore VABM-L1-14W-G14-3 Dimensione griglia=16 mm, Max. numero di posizioni valvola=16, Pressione di esercizio=-0,9 - 10 bar, Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2, Autorizzazione=(* c CSA us (OL), * c UL us - Riconosciuto (OL))
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 322,5 g |
|---|---|
| Tipologia | striscia di connessione per vuvg |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore