10089-INDICATORE OTTICO DI PRESSIONE OH-8-GN

OH Display ottico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:OH-8-GN
Rubix:160000000578914
Produttore:10089
EAN:4052568065645
10089-INDICATORE OTTICO DI PRESSIONE OH-8-GN

Riepilogo info tecniche

Tipologiaindicatore di pressione
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 10089-INDICATORE OTTICO DI PRESSIONE OH-8-GN


Indicatore di pressione OH-8-GN Pressione d'esercizio=-1 - 8 bar, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo), Temperatura ambiente=-10 - 60 °C, Attacco pneumatico=Nipplo spinato PK-3

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaindicatore di pressione
Codice doganale90262080
42,54 IVA esclusa
/ Unità
51,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione