564911-PIASTRA REGOLATORE VMPA1-B8-R1-M5-06

Piastra di regolazione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VMPA1-B8-R1-M5-06
Rubix:160000000604285
Produttore:564911
EAN:4052568211929
564911-PIASTRA REGOLATORE VMPA1-B8-R1-M5-06

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 564911-PIASTRA REGOLATORE VMPA1-B8-R1-M5-06


Piastra regolatore VMPA1-B8-R1-M5-06 Larghezza=10,5 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Montaggio pneumatico verticale=Riduttore di pressione per 1, Funzione regolatore=(* Pressione in uscita costante, * Con scarico secondario), Intervallo di regolazione della pressione=0,5 - 5 bar
Regulator plate VMPA1-B8-R1-M5-06 564911

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacontroller
Codice doganale84811099
€ 85,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 104,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore