OR ELEMENT INTERGRATED PLK-B12

Hannifin Valvola di controllo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:PLK-B12
Rubix:999190800502695
Produttore:PLK-B12
OR ELEMENT INTERGRATED PLK-B12

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola di controllo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : OR ELEMENT INTERGRATED PLK-B12


Queste valvole pneumatiche miniaturizzate ad alta velocità comprendono anche temporizzatori e moduli a impulsi. La serie di valvole di controllo logico pneumatiche miniaturizzate ad alta velocità offre una gamma completa di elementi logici, temporizzatori e moduli a impulsi, che consentono di gestire un processo pneumatico. Il sequenziatore può gestire facilmente un ciclo macchina. Stand alone o impilabile, in linea o montato su base e su guida DIN, può essere facilmente installato in un armadio. Tutti i componenti logici possono essere associati tra loro, formando una funzione di elaborazione logica pneumatica completa. Questa gamma 100% pneumatica, nella versione ATEX, può essere utilizzata in ambienti pericolosi.
Divisione: Electric Motion and Pneumatic Division - Europe
Funzione: Funzione logica: OR
Portata massima: 180 l/min (eccetto serie PRD: 60 l/min)
Temperatura di esercizio: da -15° a +60°
Pressione nominale: Da 3 a 8
Tipo di prodotto: Valvole di controllo logico pneumatico
Tipo di prodotto: Elemento combinabile
Serie: Elemento logico
Specifiche Met: CE | Ex II 2 GD c 85oC

Punti di forza

Gamma completa di sequenziatori 100% pneumatici, elementi logici, temporizzatori, funzioni di impulso per un sistema di processo pneumatico completo
Montaggio in linea o su base, stand-alone o impilabile, montaggio a pannello o su guida Din per una facile integrazione in qualsiasi condizione
Raccordi a pressione per una facile connessione pneumatica
Versione ATEX

Applicazioni

Industria varia; produzione varia; qualsiasi applicazione in cui sia richiesto un sistema di elaborazione pneumatico al 100% per il funzionamento del ciclo macchina o del sistema; ambienti pericolosi.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola di controllo
Codice doganale84812090
€ 74,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 91,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione