123061-BOBINA MAGNETICA MSN1W-110AC-OD

Bobina del solenoide MSN1W

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MSN1W-110AC-OD
Rubix:160000000580954
Produttore:123061
EAN:4052568023522
123061-BOBINA MAGNETICA MSN1W-110AC-OD

Riepilogo info tecniche

Tipologiabobina del solenoide senza protezione antideflagrante
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 123061-BOBINA MAGNETICA MSN1W-110AC-OD


Bobina del solenoide MSN1W-110AC-OD Per tensione CC, senza presa di corrente. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Tempo minimo di pick-up=10 ms, Ciclo di lavoro=100%, Fattore di potenza cos {phi}=0,7, Dati caratteristici della bobina (* 110 V CA: 50 Hz, potenza di avvio 7,5 VA, potenza mantenuta 5 VA, * 110 V CA: 60 Hz, potenza di avvio 5 VA, potenza mantenuta 3,7 VA, * 120 V CA: 60 Hz, potenza di avvio 5 VA, potenza mantenuta 3,7 VA)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso91 g
Tipologiabobina del solenoide senza protezione antideflagrante
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
€ 14,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione