9694-FINECORSA PNEUMATICO RWN/O-3-1/8-B

Finecorsa pneumatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:RWN/O-3-1/8-B
Rubix:160000000578868
Produttore:9694
EAN:4052568008963
9694-FINECORSA PNEUMATICO RWN/O-3-1/8-B
Riepilogo info tecniche
Tipologiafinecorsa pneumatico
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 9694-FINECORSA PNEUMATICO RWN/O-3-1/8-B


Finecorsa pneumatico RWN/O-3-1/8-B Con quote di montaggio e punto di commutazione a norme DIN 43694 Funzione valvola=3/2, aperta/chiusa, monostabile, Portata nominale normale=120 l/min, Pressione d'esercizio=-0,95 - 8 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)124x52x68 mm
Peso475,18 g
Tipologiafinecorsa pneumatico
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
Mostra UNSPSC / ECL@SS
291,55 IVA esclusa
/ Unità
355,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione