539712-CONNETTORE FEMMINA MSSD-EB-M12

Connettore MSSD-EB

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MSSD-EB-M12
Rubix:160000000599164
Produttore:539712
EAN:4052568050061
539712-CONNETTORE FEMMINA MSSD-EB-M12

Riepilogo info tecniche

Tipologiaconnettore a innesto mssd
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 539712-CONNETTORE FEMMINA MSSD-EB-M12


Spina presa MSSD-EB-M12 Per bobine e valvole a solenoide, modello porta secondo DIN EN 175 301, tipo diametro c. Cavo ammissibile=4-6 mm, Posizione di montaggio=qualsiasi, Frequenza di collegamento=50, Classe di protezione=(* IP65, * a IEC 60529), Temperatura ambiente=-40 - 125 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)125x20x110 mm
Peso12,4 g
Tipologiaconnettore a innesto mssd
Paese d'origineDE
Codice doganale85366990
2,67 IVA esclusa
/ Unità
3,26 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore