542256-CONNETTORE CON CAVO NEBU-M12W8-K-2-N-LE8

Presa a spina con cavo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Festo:NEBU-M12W8-K-2-N-LE8
Rubix:160000000599585
Produttore:542256
EAN:4052568091125
542256-CONNETTORE CON CAVO NEBU-M12W8-K-2-N-LE8

Riepilogo info tecniche

Tipologiapresa a spina con cavo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 542256-CONNETTORE CON CAVO NEBU-M12W8-K-2-N-LE8


Presa a spina con cavo NEBU-M12W8-2-N-LE8 adatta alla valvola di regolazione della pressione proporzionale VPPM. Campo di tensione di esercizio AC=0 - 30 V, campo di tensione di esercizio DC=0 - 36 V, corrente nominale=1,5 A, grado di protezione=IP67, temperatura ambiente=-25 - 90 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapresa a spina con cavo
Codice doganale84818079
€ 38,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione