00089603-ARTICOLO VVQC2000-2A-1-C10

Piastra terminale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:VVQC2000-2A-1-C10
Rubix:999221025036898
Produttore:VVQC2000-2A-1-C10
EAN:3618036527834
00089603-ARTICOLO VVQC2000-2A-1-C10

Riepilogo info tecniche

Tipologiapiastra terminale

Dettagli del prodotto : 00089603-ARTICOLO VVQC2000-2A-1-C10


La serie VQC dispone di cinque pacchetti di cablaggio standard che semplificano il cablaggio e le operazioni di manutenzione, mentre le custodie protettive di tre di essi sono conformi agli standard IP67 per la protezione da polvere e umidità. L'uso di connettori multi-pin per sostituire il cablaggio all'interno dei blocchi manifold offre flessibilità quando si aggiungono stazioni o si cambia la configurazione del manifold. La serie VQC ha tempi di risposta eccezionali e una lunga durata.

Punti di forza

Elettrovalvola a -5 porte
Montaggio su base
Tenuta in metallo o gomma
Fluido: aria, gas inerte

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapiastra terminale
€ 19,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione