11305-SOTTOBASE ACCOPPIABILE NAV-3/8-2C-ISO

NAV Sottobase

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NAV-3/8-2C-ISO
Rubix:160000000578996
Produttore:11305
EAN:4052568009090
11305-SOTTOBASE ACCOPPIABILE NAV-3/8-2C-ISO

Riepilogo info tecniche

Tipologiasottobase del collettore secondo iso 5599-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11305-SOTTOBASE ACCOPPIABILE NAV-3/8-2C-ISO


Sottobase accoppiabile NAV-3/8-2C-ISO Con schema di foratura a norma DIN ISO 5599/1, per montaggio a batteria, attacchi inferiori. Conforme alla norma=ISO 5599-1, Omologazione=UL - Recognized (OL), Peso=400 g, Attacco servopilotaggio 12/14=G1/8, Attacco pneumatico 2=G3/8

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)136x57x45 mm
Peso398 g
Tipologiasottobase del collettore secondo iso 5599-1
Paese d'origineSK
Codice doganale84819000
42,13 IVA esclusa
/ Unità
51,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione