564909-PIASTRA REGOLATORE VMPA1-B8-R2-M5-10

VMPA connection plate

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:VMPA1-B8-R2-M5-10
Rubix:160000000604283
Produttore:564909
EAN:4052568211905
564909-PIASTRA REGOLATORE VMPA1-B8-R2-M5-10
Documenti

Dettagli del prodotto : 564909-PIASTRA REGOLATORE VMPA1-B8-R2-M5-10


Piastra regolatore VMPA1-B8-R2-M5-10 Larghezza=10,5 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Montaggio pneumatico verticale=Riduttore di pressione per 2, Funzione regolatore=(* Pressione in uscita costante, * Con scarico secondario), Intervallo di regolazione della pressione=2 - 8,5 bar
Regulator plate VMPA1-B8-R2-M5-10 Width=10.5 mm, Mounting position=any, Pneumatic height chaining=Pressure regulator for 2, Regulator function=(* outlet pressure constant, * with secondary venting), Pressure regulation range=2 - 8.5 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Codice doganale84811099
Mostra UNSPSC / ECL@SS
99,07 IVA esclusa
/ Unità
120,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione