TIRANTE (2 PZ) 00041498 SV2000-55-1-2

Tie-Rod

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:SV2000-55-1-2
Rubix:999180300036854
Produttore:SV2000-55-1-2
EAN:3618036201864
TIRANTE (2 PZ) 00041498 SV2000-55-1-2

Riepilogo info tecniche

Tipologiatie-rod

Documenti

Dettagli del prodotto : TIRANTE (2 PZ) 00041498 SV2000-55-1-2


La serie SV utilizza un connettore multiplo al posto dei tradizionali cavi per il cablaggio interno del collettore. Collegando ogni blocco con un connettore, le modifiche alle stazioni del manifold sono notevolmente semplificate. I manifold con base a cassetta offrono la massima flessibilità. Le sezioni del manifold possono essere aggiunte con un semplice meccanismo di rilascio. Sono disponibili anche manifold di tipo tradizionale con base a tirante. L'uso di connettori a 34 pin consente di aggiungere fino a 16 stazioni con doppio solenoide.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiatie-rod
€ 9,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione