539709-CONNETTORE FEMMINA MSSD-C-M16

Presa MSSD-C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MSSD-C-M16
Rubix:160000000599161
Produttore:539709
EAN:4052568050030
539709-CONNETTORE FEMMINA MSSD-C-M16

Riepilogo info tecniche

Tipologiaconnettore a spina mssd
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 539709-CONNETTORE FEMMINA MSSD-C-M16


Connettore femmina MSSD-C-M16 Per bobine magnetiche e valvole, configurazione dei fori a norme DIN EN 175 301, formato A. Diametro ammissibile del cavo=6 - 8 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Frequenza di connessione=50, Grado di protezione=(* IP65, * A norma IEC 60529), Temperatura ambiente=-20 - 115 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x25x140 mm
Peso26,8 g
Tipologiaconnettore a spina mssd
Paese d'origineIT
Codice doganale85366990
3,52 IVA esclusa
/ Unità
4,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione