34583-CONNETTORE FEMMINA MSSD-C

Spina e presa MSSD

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:MSSD-C
Rubix:160000000580140
Produttore:34583
EAN:4052568023102
34583-CONNETTORE FEMMINA MSSD-C
Riepilogo info tecniche
Tipologiaspina e presa
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 34583-CONNETTORE FEMMINA MSSD-C


Spina presa MSSD-C Per bobine e valvole, modello porta conforme a DIN EN 175 301, modello A. Posizione di montaggio=Qualsiasi, marchio CE (vedi Dichiarazione di conformità)=per dispositivi a bassa tensione secondo la direttiva EU, classe di protezione IP65, Temperatura ambiente=-25 - 90 °C, Autorizzazione=Germanischer Lloyd

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)52x28x28 mm
Peso26,87 g
Tipologiaspina e presa
Paese d'origineIT
Codice doganale85366990
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,96 IVA esclusa
/ Unità
3,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione