34412-BOBINA MAGNETICA MSFG-24/42-50/60-DS-OD

Bobina del solenoide MSFG

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MSFG-24/42-50/60-DS-OD
Rubix:160000000580036
Produttore:34412
EAN:4052568009779
34412-BOBINA MAGNETICA MSFG-24/42-50/60-DS-OD

Riepilogo info tecniche

Tipologiasenza protezione antideflagrante
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 34412-BOBINA MAGNETICA MSFG-24/42-50/60-DS-OD


Bobina MSFG-24/42-50/60-DS-OD Per connettore femmina standard a norma DIN EN 175301. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Indicatore posizione di commutazione=No, Tempo min. di eccitazione=10 ms, Durata dell'inserimento=100%, Fattore di potenza cos {phi}=0,7

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x30x30 mm
Peso60 g
Tipologiasenza protezione antideflagrante
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
22,37 IVA esclusa
/ Unità
27,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione