573510-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-14W-G14-24-GR
Morsettiera VABM
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VABM-L1-14W-G14-24-GR
Rubix:160000000605623
Produttore:573510
EAN:4052568220877

Documenti
Dettagli del prodotto : 573510-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-14W-G14-24-GR
Blocchetto di collegamento VABM-L1-14W-G14-24-GR Dimensione modulare=16 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Numero max. posti valvola=24, Classe di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura di stoccaggio=-20 - 60 °C
Connection strip VABM-L1-14W-G14-24-GR Pitch=16 mm, Mounting orientation=any, Max. number of valve positions=24, Corrosion resistance class KBK=2, Storage temperature=-20 - 60 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3275,6 g |
|---|---|
| Tipologia | barra di connessione per vuvg |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84819000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 335,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 408,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore