549904-BOBINA MAGNETICA MD-2-110VAC-PA

MD Bobina del solenoide

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MD-2-110VAC-PA
Rubix:160000000601276
Produttore:549904
EAN:4052568051938
549904-BOBINA MAGNETICA MD-2-110VAC-PA

Riepilogo info tecniche

Tipologiabobina solenoide senza protezione antideflagrante
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 549904-BOBINA MAGNETICA MD-2-110VAC-PA


Bobina MD-2-110VAC-PA Per tensione alternata, senza connettore. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Durata dell'inserimento=100%, Fattore di potenza cos {phi}=0,7, Valori caratteristici bobina=110 V ca: 50/60 Hz, potenza di spunto 14,5 VA, potenza di mantenimento 10,5 VA, Fluttuazioni ammissibili della frequenza=+/- 10 %

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiabobina solenoide senza protezione antideflagrante
Codice doganale84818079
€ 15,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione