PLATE V740-INPUT 8985003902

Piastra di alimentazione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Aventics:8985003902
Rubix:999180700033433
Produttore:8985003902
PLATE V740-INPUT 8985003902
Riepilogo info tecniche
Tipologiapiastra di alimentazione
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : PLATE V740-INPUT 8985003902


La pressione minima di controllo deve essere rispettata, altrimenti si possono verificare errori di commutazione e guasti alla valvola. Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore di almeno 15 °C rispetto alla temperatura ambiente e del fluido e non deve superare i 3 °C. Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante durante il ciclo di vita.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapiastra di alimentazione
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
41,66 IVA esclusa
/ Unità
50,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione