8026220-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO P VABM-B10-25-G12-3-P53
Supply manifold
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VABM-B10-25-G12-3-P53
Rubix:160000000612500
Produttore:8026220
EAN:4052568279219
Documenti
Dettagli del prodotto : 8026220-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO P VABM-B10-25-G12-3-P53
Blocchetto di collegamento P VABM-B10-25-G12-3-P53 Dimensione modulare=27,5 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Numero max. posti valvola=3, Classe di resistenza alla corrosione CRC=2, Peso=340 g
Supply manifold VABM-B10-25-G12-3-P53 8026220
Informazioni tecniche
Attributi
| Codice doganale | 84819000 |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
