539231-PIASTRA DI ALIMENTAZIONE VABF-S6-1-P1A7-G12

VABF Valvola di accumulo della pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VABF-S6-1-P1A7-G12
Rubix:160000000599061
Produttore:539231
EAN:4052568007102
539231-PIASTRA DI ALIMENTAZIONE VABF-S6-1-P1A7-G12

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelemento funzionale per tipo 44 vtsa, iso 15407-2, iso 5599-2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 539231-PIASTRA DI ALIMENTAZIONE VABF-S6-1-P1A7-G12


Piastra di alimentazione VABF-S6-1-P1A7-G12 Per Unità  di valvole VTSA, ISO Plug-In. Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione, Classe di resistenza alla corrosione CRC=0, Peso=617 g, Avvertenza sul materiale=Conforme a RoHS, Informazioni sui materiali, piastra di alimentazione=Alluminio pressofuso

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)200x80x140 mm
Peso668 g
Tipologiaelemento funzionale per tipo 44 vtsa, iso 15407-2, iso 5599-2
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
94,67 IVA esclusa
/ Unità
115,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore