Riferimenti
Parker:CMD10-2
Rubix:999190800425303
Produttore:CMD10-2



Documenti
Dettagli del prodotto : ELBOW 10MM SIZE 2+H&T CMD10-2
Gomito Parker CMD10-2 per moduli pneumatici Moduflex (misura 2, H&T) con connessione clip-on push-in per tubi OD 10 mm. Robustezza e precisione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | gomito 10 mm, misura 2 (h&t) |
|---|---|
| Materiale | plastica |
| Campo di pressione | 1 to 8 bar |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Codice doganale | 84811099 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione