123062-BOBINA MAGNETICA MSN1W-230AC-OD

Bobina del solenoide MSN1W

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MSN1W-230AC-OD
Rubix:160000000580955
Produttore:123062
EAN:4052568023539
123062-BOBINA MAGNETICA MSN1W-230AC-OD

Riepilogo info tecniche

Tipologiabobina del solenoide senza protezione antideflagrante
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 123062-BOBINA MAGNETICA MSN1W-230AC-OD


Bobina del solenoide MSN1W-230AC-OD Per tensione CC, senza presa di corrente. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Tempo minimo di pick-up=10 ms, Ciclo di lavoro=100%, Fattore di potenza cos {phi}=0,7, Dati caratteristici della bobina (* 230 V CA: 50 Hz, potenza di avvio 7,5 VA, potenza mantenuta 5 VA, * 230 V CA: 60 Hz, potenza di avvio 5 VA, potenza mantenuta 3,7 VA)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)49x30x30 mm
Peso87 g
Tipologiabobina del solenoide senza protezione antideflagrante
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
€ 14,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione