573937-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-14W-G14-20-M-GR

Morsettiera VABM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VABM-L1-14W-G14-20-M-GR
Rubix:160000000605701
Produttore:573937
EAN:4052568221362
573937-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-14W-G14-20-M-GR

Riepilogo info tecniche

Tipologiabarra di connessione per vuvg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 573937-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-14W-G14-20-M-GR


Blocchetto di collegamento VABM-L1-14W-G14-20-M-GR Dimensione modulare=16 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Numero max. posti valvola=20, Classe di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura di stoccaggio=-20 - 60 °C
Connection strip VABM-L1-14W-G14-20-M-GR Pitch=16 mm, Mounting position=any, Max. number of valve positions=20, Corrosion resistance class KBK=2, Storage temperature=-20 - 60 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2865 g
Tipologiabarra di connessione per vuvg
Paese d'origineDE
Codice doganale84819000
€ 285,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 348,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione