PRESSURE SWITCH PRE-A10

Hannifin Valvola di controllo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:PRE-A10
Rubix:999180300061885
Produttore:PRE-A10
PRESSURE SWITCH PRE-A10

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola di controllo

Documenti

Dettagli del prodotto : PRESSURE SWITCH PRE-A10


Queste valvole pneumatiche miniaturizzate ad alta velocità comprendono anche temporizzatori e moduli a impulsi. La serie di valvole di controllo logico pneumatiche miniaturizzate ad alta velocità offre una gamma completa di elementi logici, temporizzatori e moduli a impulsi, che consentono di gestire un processo pneumatico. Il sequenziatore può gestire facilmente un ciclo macchina. Stand alone o impilabile, in linea o montato su base e su guida DIN, può essere facilmente installato in un armadio. Tutti i componenti logici possono essere associati tra loro, formando una funzione di elaborazione logica pneumatica completa. Questa gamma 100% pneumatica, nella versione ATEX, può essere utilizzata in ambienti pericolosi.
Divisione: Electric Motion and Pneumatic Division - Europe
Funzione: Senza sottobase
Portata massima: 180 l/min (eccetto serie PRD: 60 l/min)
Temperatura di esercizio: da -15° a +60°
Pressione nominale: Da 3 a 8
Tipo di prodotto: Valvole di controllo logico pneumatico
Tipo di prodotto: Pressostato
Serie: Relè logico
Specifiche Met: CE | Ex II 2 GD c 85oC

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola di controllo
€ 137,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 167,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione