00719103-SUP/EXH END BLOCK ASSY SY50M-3-1A-C10

Sottopiastra per unità singola

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:SY50M-3-1A-C10
Rubix:999180300035885
Produttore:SY50M-3-1A-C10
EAN:3618036183634
00719103-SUP/EXH END BLOCK ASSY SY50M-3-1A-C10

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 00719103-SUP/EXH END BLOCK ASSY SY50M-3-1A-C10


SMC ha migliorato le prestazioni e l'affidabilità del prodotto con la valvola della serie SY riprogettata. Le SY3000 e SY5000 hanno la stessa larghezza della valvola precedente, ma la portata è stata aumentata fino all'80%, consentendo di ridurre le dimensioni della valvola. Un filtro incorporato nella valvola pilota previene i problemi causati da sostanze estranee. L'utilizzo di materiale di tenuta H-NBR per la valvola principale e le guarnizioni ha migliorato la resistenza all'ozono. Per consentire un'installazione flessibile, sono disponibili le direzioni laterale, superiore e inferiore dell'attacco/tubo. Il SY è disponibile in versione con attacco per il corpo o montato sulla base e può essere utilizzato singolarmente o montato su manifold.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso30 g
Tipologiapiatto
Paese d'origineJP
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione