8030804-BOBINA MAGNETICA VACF-B-B2-1A
Bobina del solenoide VACF
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VACF-B-B2-1A
Rubix:160000000612786
Produttore:8030804
EAN:4052568280888

Documenti
Dettagli del prodotto : 8030804-BOBINA MAGNETICA VACF-B-B2-1A
Bobina VACF-B-B2-1A Configurazione degli attacchi forma B, standard industriale, 24 V ca/50-60 Hz. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Durata dell'inserimento=100%, Classe di isolamento=H, Valori caratteristici bobina=24 V ca: 50/60 Hz, potenza di spunto 3,9 VA, potenza di mantenimento 2,6 VA, Oscillazioni di tensione ammissibili=+/- 10 %
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | bobina magnetica senza protezione |
|---|---|
| Codice doganale | 85059020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore