542254-BLOCCO DI COLLEGAMENTO VABM-P1-SF-G14-4-P3
Morsettiera VABM
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VABM-P1-SF-G18-4-P3
Rubix:160000000599583
Produttore:542254
EAN:4052568180256

Documenti
Dettagli del prodotto : 542254-BLOCCO DI COLLEGAMENTO VABM-P1-SF-G14-4-P3
Blocco batteria VABM-P1-SF-G18-4-P3 Per riduttore di pressione proporzionale VPPM. Classe di resistenza alla corrosione CRC=2, Peso=1565 g, Informazioni sui materiali, blocchetto di collegamento=Lega di alluminio per lavorazione plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 225x115x80 mm |
|---|---|
| Peso | 1600 g |
| Tipologia | barra di connessione per vppm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 102,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 124,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione