Riferimenti
SMC:EX9-AC100EN-PSRJ
Rubix:999180300037121
Produttore:EX9-AC100EN-PSRJ
EAN:3618036109009

Dettagli del prodotto : SPARE PART 00947635 EX9-AC100EN-PSRJ
L'interfaccia seriale EX600 offre una serie completa di parametri diagnostici e programmabili per soddisfare i requisiti più severi. L'EX600 offre un'eccellente flessibilità, con opzioni di ingresso digitale, uscita digitale e ingresso analogico. Con l'uso di blocchi di uscita D-sub, è possibile collegare a un modulo di comunicazione EX600 un massimo di 9 manifold D-sub remoti. Questa interfaccia seriale è compatibile con le serie SV1000/2000/3000, VQC1000/2000/4000, S0700 e le nuove valvole della serie SY. I protocolli disponibili includono PROFIBUS-DP®, DeviceNet™, CC-Link, Ethernet I/P™ ed EtherCAT®, PROFINET, POWELINK e CC-Link IE Field™.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 465 g |
|---|---|
| Tipologia | cavo di comunicazione |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 160,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 195,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione