Riferimenti
SMC:VVQC1000-F25-1
Rubix:999221025038184
Produttore:VVQC1000-F25-1
EAN:3618036528237
Documenti
Dettagli del prodotto : 00097258-ARTICOLO VVQC1000-F25-1
La serie VQC dispone di cinque pacchetti di cablaggio standard che semplificano il cablaggio e le operazioni di manutenzione, mentre le custodie protettive di tre di essi sono conformi agli standard IP67 per la protezione da polvere e umidità. L'uso di connettori multi-pin per sostituire il cablaggio all'interno dei blocchi manifold offre flessibilità quando si aggiungono stazioni o si cambia la configurazione del manifold. La serie VQC ha tempi di risposta eccezionali e una lunga durata.
Punti di forza
Elettrovalvola a -5 porte
Montaggio su base
Tenuta in metallo o gomma
Fluido: aria, gas inerte
Montaggio su base
Tenuta in metallo o gomma
Fluido: aria, gas inerte
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | gruppo alloggiamento d-sub |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione