18525-CONNETTORE FEMMINA FBSD-WD-9
FBSD Connettori a spina per manifold di valvole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:FBSD-WD-9
Rubix:160000000579442
Produttore:18525
EAN:4052568022266

Documenti
Dettagli del prodotto : 18525-CONNETTORE FEMMINA FBSD-WD-9
Connettore femmina FBSD-WD-9 Per attacco Fielbus su Unità di valvole e di installazione. Diametro ammissibile del cavo=6 - 8 mm, Basato sulla norma=(* EN 61076-2-101, * EN 61984), Posizione di montaggio=Qualsiasi, Intervallo tensione d'esercizio CA=<= 250 V, Intervallo tensione d'esercizio CC=<= 250 V
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 26,8 g |
|---|---|
| Tipologia | fbsd |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84819000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione