8004921-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-18W-G38-16-G

Morsettiera VABM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VABM-L1-18W-G38-16-GR
Rubix:160000000612153
Produttore:8004921
EAN:4052568277864
8004921-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-18W-G38-16-G

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 8004921-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-18W-G38-16-G


Blocchetto di collegamento VABM-L1-18W-G38-16-GR Dimensione modulare=19 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Numero max. posti valvola=16, Classe di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura di stoccaggio=-20 - 60 °C
Terminal strip VABM-L1-18W-G38-16-GR Pitch=19 mm, Mounting position=any, Max. number of valve positions=16, Corrosion resistance class KBK=2, Storage temperature=-20 - 60 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiagiunzione
Codice doganale84819000
265,52 IVA esclusa
/ Unità
323,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione