8026362-BLOCCO DI COLLEGAMENTO VABM-B10-30E-G34-5
Morsettiera VABM
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VABM-B10-30E-G34-5
Rubix:160000000612616
Produttore:8026362
EAN:4052568279929

Documenti
Dettagli del prodotto : 8026362-BLOCCO DI COLLEGAMENTO VABM-B10-30E-G34-5
Blocco batteria VABM-B10-30E-G34-5 Dimensione modulare=32 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Numero max. posti valvola=5, Classe di resistenza alla corrosione CRC=2, Peso=2807 g
Manifold block VABM-B10-30E-G34-5 8026362
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | blocco di connessione |
|---|---|
| Codice doganale | 84819000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 160,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 195,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione