566567-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-10S-G18-12
Morsettiera VABM
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VABM-L1-10S-G18-12
Rubix:160000000604619
Produttore:566567
EAN:4052568214333

Documenti
Dettagli del prodotto : 566567-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-10S-G18-12
Blocchetto di collegamento VABM-L1-10S-G18-12 Dimensione modulare=10,5 mm, Numero max. posti valvola=16, Pressione d'esercizio=-0,9 - 10 bar, Classe di resistenza alla corrosione CRC=2, Omologazione=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 217,7 g |
|---|---|
| Tipologia | barra di connessione per vuvg |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 83,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 102,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione