Riferimenti
Danfoss:018F6707
Rubix:160000000688869
Produttore:018F6707
EAN:5702428519120

Dettagli del prodotto : COIL BE024AS 24V 50HZ BOX 018F6707
COIL BE024AS 24V 50HZ BOX
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 291 g |
|---|---|
| Tipologia | be024as |
| Paese d'origine | DK |
| Codice doganale | 85059090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
