536931-BOBINA MAGNETICA MSFG-24-EX

Bobina solenoide MSFW con protezione antideflagrante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MSFG-24-EX
Rubix:160000000598239
Produttore:536931
EAN:4052568049102
536931-BOBINA MAGNETICA MSFG-24-EX

Riepilogo info tecniche

Tipologiaf bobina magnetica msfg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 536931-BOBINA MAGNETICA MSFG-24-EX


Bobina del solenoide MSFG-24-EX In conformità con la direttiva in materia di protezione dalle esplosioni 94/9/EC-ATEX, categoria 3. Con dado zigrinato e rondella elastica. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Indicatore di posizione di commutazione=No, Tempo minimo di pick-up=10 ms, Ciclo di lavoro=100%, Dati caratteristici bobina=24 V CC:4,5

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x50x20 mm
Peso84,4 g
Tipologiaf bobina magnetica msfg
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
€ 22,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione