CONNETTORE MASCHIO 15 MM CAVO 2 MT. 24001502
Valvole - Accessorio / Pezzo di ricambio Pneumax
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:2400.15.02
Rubix:999180300021358
Documenti
Dettagli del prodotto : CONNETTORE MASCHIO 15 MM CAVO 2 MT. 24001502
CONNETTORE MASCHIO 15 mm Lunghezza Cavo: 2 m
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | connettore maschio |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

