574461-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-18S-G38-8
Morsettiera VABM
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VABM-L1-18S-G38-8
Rubix:160000000605923
Produttore:574461
EAN:4052568223410

Documenti
Dettagli del prodotto : 574461-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-18S-G38-8
Striscia collettore VABM-L1-18S-G38-8 Dimensione griglia=19 mm, Max. numero di posizioni valvola=16, Pressione di esercizio=-0,9 - 10 bar, Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2, Autorizzazione=(* c CSA us (OL), * c UL us - Riconosciuto (OL))
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 925 g |
|---|---|
| Tipologia | morsettiera per vuvg |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 84819000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 98,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 120,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore