8022879-BOBINA MAGNETICA VACN-H1-A1-3A

Bobina elettromagnetica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VACN-H1-A1-3A
Rubix:160000000612418
Produttore:8022879
EAN:4052568062842
8022879-BOBINA MAGNETICA VACN-H1-A1-3A

Riepilogo info tecniche

Tipologiabobina magnetica
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8022879-BOBINA MAGNETICA VACN-H1-A1-3A


Bobina VACN-H1-A1-3A Bobina H1 per canotto 14 mm, configurazione degli attacchi forma A, a norma EN 175 301, 230 V ca/50-60 Hz. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Indicatore posizione di commutazione=No, Tempo min. di eccitazione=12 ms, Durata dell'inserimento=100%, Fattore di potenza cos {phi}=0,7
Solenoid coil VACN-H1-A1-3A 8022879

Informazioni tecniche


Attributi
Peso215,89 g
Tipologiabobina magnetica
Paese d'origineHU
Codice doganale85059020
€ 39,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione