Riferimenti
SMC:SY7000-26-1A-Q
Rubix:999221025032383
Produttore:SY7000-26-1A-Q
EAN:3618036168907

Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO SY7000-26-1A-Q
Quando i nostri ingegneri di ricerca e sviluppo hanno riprogettato la nostra popolare gamma di elettrovalvole a 5 porte SY, avevano un unico obiettivo: sviluppare una gamma di elettrovalvole per tutti gli usi che offrisse una funzionalità straordinaria. Il risultato è la nuova Serie SY3000/5000. Estremamente compatta, ma con prestazioni di portata eccezionali (fino all'80% in più rispetto ai modelli SY precedenti), la nuova gamma SY è ora in grado di operare più rapidamente con tempi di ciclo ridotti. Progettata tenendo conto della facilità di montaggio e della rapidità di sostituzione, i nostri ingegneri hanno anche progettato la nuova SY in modo che entrambe le dimensioni delle valvole 3000 e 5000 possano essere utilizzate nello stesso manifold, garantendo così una maggiore flessibilità e un funzionamento più economico. Disponibili con guarnizioni in gomma o in metallo, le guarnizioni in metallo sono particolarmente adatte a frequenze di funzionamento più elevate e offrono prestazioni di lunga durata.
SY7000-26, Assieme piastra di otturazione per SX7000, Tipo 20(P/N) - 41(P/N) - 42(P/N)
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 45 g |
|---|---|
| Tipologia | accessorio sy7000 |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione