566495-PIASTRA DI COPERTURA VABB-L1-10-W
Piastra di chiusura VABB
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VABB-L1-10-W
Rubix:160000000604561
Produttore:566495
EAN:4052568057305

Documenti
Dettagli del prodotto : 566495-PIASTRA DI COPERTURA VABB-L1-10-W
Piastra di copertura VABB-L1-10-W Dimensione della griglia=10,5 mm, Pressione di esercizio=-0,9 - 10 bar, Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2, Autorizzazione=(* c CSA us (OL), * c UL us - riconosciuto (OL)), Nota materiali=Conforme alla normativa RoHS
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 80x30x30 mm |
|---|---|
| Peso | 12 g |
| Tipologia | piastra di copertura |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore