8030806-BOBINA MAGNETICA VACF-B-B2-16B

Bobina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VACF-B-B2-16B
Rubix:160000000612788
Produttore:8030806
EAN:4052568280901
8030806-BOBINA MAGNETICA VACF-B-B2-16B

Riepilogo info tecniche

Tipologiabobina del solenoide
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8030806-BOBINA MAGNETICA VACF-B-B2-16B


bobina VACF-B-B2-16B Schema di installazione tipo B, standard industriale, 120 V CA/60 Hz e 110 V CA/50-60 Hz. Posizione di montaggio=diversa, Ciclo di lavoro=100%, Classe di isolamento=H, Caratteristiche della bobina=110/120 V CA: 50/60 Hz, Potenza di spunto 4,4 VA, Potenza di mantenimento 3,3 VA, Tensione di tenuta transitoria=2,5 kV

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiabobina del solenoide
Codice doganale85059020
€ 9,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione